Dornring 16X0,1 mm

Art-nr: 309920 16X0,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
305 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Invändig-⌀×tjocklek b1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 2084

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

inner-⌀ 16 mm
Tjocklek b1 0,1 mm
Utförande smal
Norm DIN 2084
Utvändig ⌀ 25 mm
Produktslag Fräsdornring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309920 16X0,1
EAN/GTIN 4045197306654
Tillverkarens nummer 2084/16X0,1

Benämning

Utförande:

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen