Reservspännskruv 32 mm

Art-nr: 309900 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
260 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för chuck spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för chuck spänndiameter D1 32/40 mm
    gänga M20×2
    Längd 20 mm
    Produktslag Spännskruv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309900 32
    EAN/GTIN 4045197274083
    Tillverkarens nummer 309900 32

    Benämning

    Passar till:

    Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

    Anmärkning:

    Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.
    passar också till chuckar med spänndiameter 40 mm.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen