Reservspännskruv 20 mm

Art-nr: 309900 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
389 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för chuck spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för chuck spänndiameter D1 20 mm
gänga M16
Längd 16 mm
Produktslag Spännskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309900 20
EAN/GTIN 4045197274069
Tillverkarens nummer 309900 20

Benämning

Passar till:

Weldon- och Whistle-Notch-hållare.

Anmärkning:

Upp till 20 mm spänn-⌀ med en spännskruv, från 25 mm spänn-⌀ med 2 spännskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen