ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP 40DI

Art-nr: 309665 40DI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ CP för ER Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
spännvidd 3 mm - 26 mm
totallängd L 34,8 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
max. åtdragningsmoment 200 Nm
Gänga Tr50×1,5
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309665 40DI
EAN/GTIN 2050001736710
Tillverkarens nummer 4482600

Benämning

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
ER-hylsmutter CP, för tätningsbrickor HP.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.
Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Centro P" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen