ER-spännmutter CENTRO P Standard 11M

Art-nr.: 309655 11M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
236 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ CP för ER Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
spännvidd 1 mm - 7 mm
totallängd L 16,2 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
max. åtdragningsmoment 10 Nm
Gänga Tr14×0,75
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309655 11M
EAN/GTIN 2050001704832
Tillverkarens nummer 4381100

Benämning

Utförande:

Mini = alla storlekar med ”M”, extremt smalt utförande.
MiniSmal = storlek med ”MS”, extremt, supersmalt utförande.
Konisk = alla storlekar med ”C”.
Standard
= alla andra storlekar.
Med trapetsgänga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar
belagda för lägre friktion.
ER-hylsmutter CP, inte lämplig för tätningsbrickor HP.

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tätningsbrickor nr 309666309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

Anmärkning:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!
FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.
Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Centro P" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen