ER-Mini-spännmutter för tätningsbrickor 25

Art-nr.: 309652 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ER 25 mm
Norm DIN 6499
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HSC
totallängd L 25 mm
Utvändig-⌀ D 35 mm
Gänga M30×1
max. åtdragningsmoment 45 Nm
Produktslag Spännmutter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309652 25
EAN/GTIN 4045197645739
Tillverkarens nummer 309652 25

Benämning

Utförande:

Små yttermått, sätthärdade och slipade på alla sidor.
  • Härdade och slipade på alla sidor.

Passar till:

ER-hylschuck Mini, se nr 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen