Tätningsbricka för ER-spännmutter 7 mm

Art-nr.: 309645 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ d 7 mm
För typ ER 40
Satsinnehåll 23
Utvändig-⌀ D 33,5 mm
Produktslag Tätning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309645 7
EAN/GTIN 7640128495550
Tillverkarens nummer 9.40.070

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen