Tätningsbricka för ER-spännmutter 8 mm

Art-nr: 309630 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ d 8 mm
För typ ER 25
Satsinnehåll 13
Utvändig-⌀ D 21 mm
Produktslag Tätning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309630 8
EAN/GTIN 7640128495246
Tillverkarens nummer 9.25.080

Benämning

Passar till:

ER-spännmuttrar nr 309615; 309621; 309652.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen