ER-hylsmutter High Speed 40

Art-nr: 309610 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ER 40 mm
    Norm DIN 6499 D
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    totallängd L 26 mm
    Utvändig-⌀ D 63 mm
    Gänga M50×1,5
    max. åtdragningsmoment 240 Nm
    Produktslag Spännmutter

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309610 40
    EAN/GTIN 4045197292100
    Tillverkarens nummer 309610 40

    Benämning

    Utförande:

    Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögsta rundgångsnoggrannhet.
    Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och högre spännkraft samt hög slitage- och korrosionsbeständighet.
    Med spår.

    Passar till:

    Alla standard-ER-hylschuckar.

    Specialtillbehör:

    ER-chucknycklar nr 309680 − 30 9740.
    Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

    Anmärkning:

    Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

    Nedladdningar och dokument

    Jämför med liknande produkter

    Den här artikeln


    Rekommendationer


    ER-hylsmutter High Speed 40

    ER-hylsmutter High Speed 40

    på begäran
    I lager
    24 styck i lager
    624,73  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    på begäran
    I lager
    16 styck i lager
    1 066,98  SEK
    plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
    Utvändig-⌀ D 63 63
    för ER 40 40
    totallängd L 26 26
    Gänga M50×1,5 M50×1,5
    max. åtdragningsmoment 240 240
    Norm DIN 6499 D DIN 6499 D
    Produktslag Spännmutter Spännmutter

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen