• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Spännhylsa, extra smal, nom. spänn-⌀ d: 3mm

Art-nr.: 309563 3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 3 mm
Utvändig-⌀ D 9,6 mm
totallängd L 36 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309563 3
EAN/GTIN 4045197708519
Tillverkarens nummer 309563 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Extremt smalt utförande. Spänntången dras med en gänga bakifrån in i det koniska sätet genom chucken. Mindre störkontur genom att spännmuttern utgår.

Passar till:

Extra smal hylschuck nr 300782/300784/304972/304974.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen