OZ-spännhylssats typ 462 E 15 delar, för chuck 5−25 mm

Art-nr: 309562
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 10897

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 10897
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309562
EAN/GTIN 2050001699404
Tillverkarens nummer 1220216

Benämning

Utförande:

Fjäderstål, helt härdade och slipade. Genomgående hål vilket medför att spännkraften höjs (längre spännvidd än för DIN-spännhylsor). Fler spår än för DIN-spännhylsor, vilket resulterar i ett större inspänningsdjup i hylschucken. För spiralborrar för fastspänning på styrlist. Spännvidd = nominellt mått ned till minus 0,5 mm 5 eller 6 spår på varje sida.

Fördel:

  • Bättre rundgång = axelparallell centrering i kona, inga kast.
  • Högre spännkraft = på grund av större kontaktyta.
  • Högre systemstyvhet = lämpliga för höghastighetsfräsning.
  • högre verktygslivslängd

Leveransinnehåll:

OZ-spännhylsor (nr 309550) ⌀ 5−16 mm (i steg om 1 mm) och ⌀ 18, 20 och 25 mm, inklusive trälåda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen