{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 10 mm | |
för chuck | 4 mm - 32 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Typ | 467 E | |
Utvändig-⌀ D | 43,7 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309560 10 | |
EAN/GTIN | 2050001704719 | |
Tillverkarens nummer | 12203011000 |