• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

ER-spännhylsa för gängtappar, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 6mm

Art-nr.: 309457 6
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 6 mm
fäste ER 25
Utvändig-⌀ D 25 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309457 6
EAN/GTIN 4062406254087
Tillverkarens nummer 309457 6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Fastklämning av gängtappen via roterande kulspännmekanism.
  • Integrerad snabbytesanordning.
  • Spänntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.

Fördel:

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Spänner bara fast den nominella diametern. Passar inte i precisions-ER-spänntångchucken CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen