ER-spännhylsa för gängtappar 4 mm

Art-nr: 309455 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 4 mm
fäste ER 16
Utvändig-⌀ D 16 mm
totallängd L 32,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309455 4
EAN/GTIN 4062406254025
Tillverkarens nummer 309455 4

Benämning

Utförande:

  • Fastklämning av gängtappen via roterande kulspännmekanism.
  • Integrerad snabbytesanordning.
  • Spänntänger för gängskärning liknande DIN 6499 / ISO 15488.

Fördel:

Snabb låsning och upplåsning med fjädermanövrering. Ingen skruvkoppling vid gängtappens fyrkant behövs.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Spänner bara fast den nominella diametern. Passar inte i precisions-ER-spänntångchucken CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen