ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 4,5 mm

Art-nr: 309448 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 4,5 mm
fäste ET 32
Norm Verkstadsnorm
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 42,5 mm
Axialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R gängbearbetning 0,5 mm
Radialkompensation R brotschning 0,1 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309448 4,5
EAN/GTIN 4045197783097
Tillverkarens nummer 309448 4,5

Benämning

Utförande:

Härdad och slipad.

Fördel:

Genom radialkompensationen utjämnas mindre centreringsfel (för erforderlig koncentritet och gäng. resp. passningskvalitet). Axialkompensation på 0,1 mm.

Användningsdata:

För gängskärning resp. brotschning på fräs- och svarvfleroperationsmaskiner.

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Endast för nom. ⌀. Passar inte i precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen