{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 11 mm | |
fäste | ET 32 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 42,5 mm | |
Axialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R gängbearbetning | 0,5 mm | |
Radialkompensation R brotschning | 0,1 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309448 11 | |
EAN/GTIN | 4045197783165 | |
Tillverkarens nummer | 309448 11 |