ET-spännhylsa med radialutjämning för gängskärning och brotschning 2 mm

Art-nr: 309445 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominale span-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 2 mm
    fäste ET 16
    Norm Verkstadsnorm
    Utvändig-⌀ D 17 mm
    totallängd L 29 mm
    Axialkompensation 0,1 mm
    Radialkompensation R gängbearbetning 0,3 mm
    Radialkompensation R brotschning 0,05 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309445 2
    EAN/GTIN 4045197782816
    Tillverkarens nummer 309445 2

    Benämning

    Uitvoering:

    Gehard en geslepen.

    Voordeel:

    Door de radiale compensatie worden lichte centrumfouten gecompenseerd (voor de vereiste concentriciteit en schroefdraad- resp. passingskwaliteit). Axiale compensatie van 0,1 mm.

    Toepassing:

    Voor het draadsnijden resp. ruimen op frees- en draaicentra.

    T.b.v.:

    Alle standaard-ER-spantanghouders.

    Tip:

    Spant alleen nominale ⌀. Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen