{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 8 mm | |
fäste | ET 25 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | 4285 E | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
axiellt utdrag | 8 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309430 8 | |
EAN/GTIN | 2050001704047 | |
Tillverkarens nummer | 13365010800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ET-spännhylsor för gängskärning, med axialkompensation, ET 25, nom. spänn-⌀ d: 8mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 309,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 385,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 201,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
totallängd L | 34 mm | 42,5 mm | 35 mm |
nom. spänn-⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |