Gänginsats för ER-spänntång secuRgrip utdragssäkring, För spänndiameter d: 10mm

Art-nr.: 309426 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För spänndiameter d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 10 mm
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ med utdragssäkring
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309426 10
EAN/GTIN 2050002050099
Tillverkarens nummer 769410000

Benämning

Utförande:

Spänntänger med secuRgrip® har en gängliknande kontur i spännhålet. När gänginsatsen sätts in i fräsens slipade HB-yta (Weldon) kan kombinationen fräs + gänginsats i spänntången skruvas ihop och förhindrar då att verktyget dras ut.
Gänginsats av metall, TiN-belagd.

Beskrivning:

När du bearbetar dyra arbetsstycken får du bara en chans att göra rätt. Längdändringar genom verktygsutdragning kan orsaka svåra skador på arbetsstycket. ER-secuRgrip-spänntänger ger maximal utdragssäkerhet vid fräsning.

Fördel:

  • Processäkert arbete – 100% utdragssäkring av verktygen.
  • Längre verktygsanvändningstider.
  • Spänntångens vibrationsdämpande effekt.
  • Full flexibilitet genom ER-spänntångsystemet.
  • Användarvänlig hantering – ingen modifikation av spänntångchucken behövs.

Användningsdata:

Med secuRgrip®-systemet blir en vanlig spänntångchuck till en chuck med utdragssäkring, fördelarna hos det flexibla ER-spänntångsystemet bibehålls.

Passar till:

ER-spänntång secuRgrip® nr 309422 och 309423.

Anmärkning:

Spänner enbart den nominella diametern. Se noga till att placeringen i hylschucken blir korrekt: Om du t.ex. använder den i ultrakorta hylschuckar kan du behöva ta bort längdutjämningsbrickan på hylsans undersida.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen