{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 25 mm | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | med utdragssäkring | |
Utvändig-⌀ D | 41 mm | |
totallängd L | 57,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309423 25 | |
EAN/GTIN | 2050002050082 | |
Tillverkarens nummer | 134025004 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER 40-spänntång secuRgrip utdragssäkring, spänn-⌀ d: 25mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 505,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
308,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 41 mm | 41 mm |
totallängd L | 57,5 mm | 46 mm |
nom. spänn-⌀ d | 25 mm | 25 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | med utdragssäkring | 472 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |