ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 16 mm

Art-nr: 309419 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 16 mm
    fäste ER 40
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 4716 E
    Utvändig-⌀ D 40,7 mm
    totallängd L 46 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309419 16
    EAN/GTIN 2050001767868
    Tillverkarens nummer 13827011600

    Benämning

    Utförande:

    Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
    Med tätning för invändig kylning (upp till 100 bar!).
    FAHRION®-korrosionsskydd:
    • Hela spännhylsan är belagd, även på funktionsytorna.
    • Förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Passar till:

    Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

    Anmärkning:

    FAHRION® spännhylsor motsvarande ISO 15488-A.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen