{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 6 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Utvändig-⌀ D | 25,7 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309411 6 | |
EAN/GTIN | 4045197666093 | |
Tillverkarens nummer | 309411 6 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |