ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 12 mm

Art-nr: 309411 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 12 mm
    fäste ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 4282 E
    Utvändig-⌀ D 25,7 mm
    totallängd L 34 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309411 12
    EAN/GTIN 4045197666130
    Tillverkarens nummer 309411 12

    Benämning

    Utförande:

    Med invändig fyrkant för positiv medbringning av gängtappen.
    Med tätning för invändig kylning (upp till 70 bar!).

    Passar till:

    Alla standard ER-hylschuckar, FAHRION spännhylsor även för precisions-ER-spännhylsor CENTRO P.

    Anmärkning:

    HOLEX® ER-spännhylsor är inte kompatibla med Centro-P och HiRunER-hylschuckar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen