{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 2,8 mm | |
fäste | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Utvändig-⌀ D | 16,7 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 309403 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197665980 | |
Tillverkarens nummer | 309403 2,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa för gängtappar med tätning 2,8 mm
på begäran
I lager
74 styck i lager
603,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
454,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 16 | ER11 |
Utvändig-⌀ D | 16,7 | 11,3 |
totallängd L | 27,5 | 18 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |