ER-spänntång HP med tätning och munstycken 20 mm

Art-nr: 309378 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 20 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 32,7 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309378 20
EAN/GTIN 2050001766830
Tillverkarens nummer 13636012000

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) och sprutmunstycken. Liknande ISO 15488-A.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen