ER-spänntång HP med tätning och munstycken 8 mm

Art-nr: 309375 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 8 mm
    fäste ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
    Typ 429 E
    Utvändig-⌀ D 25,7 mm
    totallängd L 34 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309375 8
    EAN/GTIN 2050001767769
    Tillverkarens nummer 13635010800

    Benämning

    Utförande:

    Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
    Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

    Fördel:

    Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Passar till:

    Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

    Anmärkning:

    • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
    • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

    Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) och sprutmunstycken. Liknande ISO 15488-A.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen