ER-spänntång HP 7 mm

Art-nr: 309370 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 7 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 426 E
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309370 7
EAN/GTIN 2050001766199
Tillverkarens nummer 13613010700

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen