ER-spänntång HP 4 mm

Art-nr: 309370 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 2

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 4 mm
fäste ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 2 µm
Typ 426 E
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309370 4
EAN/GTIN 2050001766748
Tillverkarens nummer 13613010400

Benämning

Utförande:

Systemrundgång och repeternoggrannhet 3 µm (3×D, maximalt = 50 mm), i kombination med FAHRION CENTRO P-chucken.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Passar till:

Precisions-ER hylschuckar CENTRO P.

Anmärkning:

  • Optimalt kast endast vid användning i CENTRO P-chucken.
  • Spännvidd h10 (endast nominellt mått).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen