ER-spännhylsa 9 mm

Art-nr: 309040 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 9 mm
    fäste ER 40
    Norm ISO 15488-B
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
    Typ 472 E
    Utvändig-⌀ D 41 mm
    totallängd L 46 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 309040 9
    EAN/GTIN 4045197151711
    Tillverkarens nummer 309040 9

    Benämning

    Utförande:

    Helt härdade och slipade. Polerad.

    Anmärkning:

    Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen