• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

ER-spännhylsa, ER 40, nom. spänn-⌀ d: 12mm

Art-nr.: 309040 12
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 12 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 309040 12
EAN/GTIN 4045197151742
Tillverkarens nummer 309040 12
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Hylsans kollapsabilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen