ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning, ER 16

Art-nr.: 309014
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER 16
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309014
EAN/GTIN 2050001767875
Tillverkarens nummer 13723160060

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.
Med tätning.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Leveransinnehåll:

I trälåda, 1 mm stigande.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning, ER 16

ER-spänntångsats 6 delar, 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm med tätning, ER 16

på begäran
I lager
4 styck i lager
4 136,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
2 542,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER 16 ER 16
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen