ER-spännhylsa med tätning och munstycken 8 mm

Art-nr: 309002 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 8 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309002 8
EAN/GTIN 4045197645258
Tillverkarens nummer 309002 8

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen