ER-spännhylsa med tätning och munstycken 12 mm

Art-nr: 309002 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
104 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 12 mm
fäste ER 32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309002 12
EAN/GTIN 4045197645296
Tillverkarens nummer 309002 12

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen