ER-spännhylsa 24 mm

Art-nr.: 308990 24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 24 mm
fäste ER 40
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 472 E
Utvändig-⌀ D 41 mm
totallängd L 46 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308990 24
EAN/GTIN 2050001768193
Tillverkarens nummer 13717012400

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa  24 mm

ER-spännhylsa 24 mm

på begäran
I lager
10 styck i lager
401,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager
305,44  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER 40 ER 40
Utvändig-⌀ D 41 mm 41 mm
totallängd L 46 mm 46 mm
nom. spänn-⌀ d 24 mm 24 mm
Norm ISO 15488-B ISO 15488-B
Typ 472 E 472 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen