{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 15 mm | |
fäste | ER 40 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Utvändig-⌀ D | 41 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308990 15 | |
EAN/GTIN | 2050001764744 | |
Tillverkarens nummer | 13717011500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa 15 mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
401,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
235,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
64 styck i lager
252,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
305,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 40 | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Utvändig-⌀ D | 41 mm | 26 mm | 33 mm | 41 mm |
totallängd L | 46 mm | 34 mm | 40 mm | 46 mm |
nom. spänn-⌀ d | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 430 E | 470 E | 472 E |