ER-spännhylsa med tätning 9 mm

Art-nr: 308986 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nom. spänn-⌀ d 9 mm
    fäste ER 32
    Norm ISO 15488-A
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
    Typ 469 E
    Utvändig-⌀ D 32,7 mm
    totallängd L 40 mm
    Produktslag Spännhylsa

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 308986 9
    EAN/GTIN 2050001767226
    Tillverkarens nummer 13726010900

    Benämning

    Utförande:

    Helt härdade och slipade.
    Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

    Fördel:

    Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

    Anmärkning:

    Med tätning för invändig kylning (kan användas upp till 60 bar) kan bara det nominella måttet spännas. Liknande ISO 15488-A.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen