{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 8 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308981 8 | |
EAN/GTIN | 2050001767080 | |
Tillverkarens nummer | 13716010800 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa, ER 32, nom. spänn-⌀ d: 8mm
på begäran
I lager
235 styck i lager
312,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
767 styck i lager
253,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 32 | ER 32 |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 33 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 470 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |