{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 20 mm | |
fäste | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 470 E | |
Utvändig-⌀ D | 33 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308981 20 | |
EAN/GTIN | 2050001768018 | |
Tillverkarens nummer | 13716012000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-spännhylsa 20 mm
på begäran
I lager
218 styck i lager
311,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
209 styck i lager
252,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
305,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 33 mm | 33 mm | 41 mm |
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 46 mm |
nom. spänn-⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 470 E | 470 E | 472 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |