ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 13mm

Art-nr.: 308962 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 13 mm
fäste ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308962 13
EAN/GTIN 4045197645166
Tillverkarens nummer 308962 13

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.
Tätade utföranden med munstycken endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 13mm

ER-spännhylsa med tätning och munstycken, ER 25, nom. spänn-⌀ d: 13mm

på begäran
I lager
43 styck i lager
449,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
469,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
322,43  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
341,32  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER 25 ER 32 ER25 ER32
Utvändig-⌀ D 26 mm 33 mm 26 mm 33 mm
totallängd L 34 mm 40 mm 34 mm 40 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 429 E 469 E 429 E 469 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen