{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 12 mm | |
fäste | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 429 E | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
totallängd L | 34 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308962 12 | |
EAN/GTIN | 4045197645159 | |
Tillverkarens nummer | 308962 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa med tätning och munstycken 12 mm
på begäran
I lager
161 styck i lager
446,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
559,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 25 | ER 25 |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | 25,7 mm |
totallängd L | 34 mm | 34 mm |
nom. spänn-⌀ d | 12 mm | 12 mm |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 429 E | 4282 E |