ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spänn-⌀ d: 14mm

Art-nr.: 308959 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
115 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308959 14
EAN/GTIN 4045197888570
Tillverkarens nummer 308959 14

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen