{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 1 mm | |
fäste | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 428 E | |
Utvändig-⌀ D | 21 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308930 1 | |
EAN/GTIN | 4045197151209 | |
Tillverkarens nummer | 308930 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
ER-spännhylsa, ER 20, nom. spänn-⌀ d: 1mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
289,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
273 styck i lager
277,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 21 mm | 17 mm |
totallängd L | 31,5 mm | 27,5 mm |
nom. spänn-⌀ d | 1 mm | 1 mm |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 428 E | 426 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa |