ER-spännhylsa med tätning, ER16, nom. spänn-⌀ d: 9mm

Art-nr.: 308921 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ER16
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 425 E
Utvändig-⌀ D 17 mm
totallängd L 27,5 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308921 9
EAN/GTIN 4045197888440
Tillverkarens nummer 308921 9

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-spännhylsa med tätning, ER16, nom. spänn-⌀ d: 9mm

ER-spännhylsa med tätning, ER16, nom. spänn-⌀ d: 9mm

på begäran
I lager
66 styck i lager
303,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager
424,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
79 styck i lager
512,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste ER16 ER 16 ER 16
Utvändig-⌀ D 17 mm 17 mm 16,7 mm
totallängd L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Norm ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 425 E 425 E 4031 E
Produktslag Spännhylsa Spännhylsa Spännhylsa

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen