{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ER16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Utvändig-⌀ D | 17 mm | |
totallängd L | 27,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308921 3 | |
EAN/GTIN | 4045197888280 | |
Tillverkarens nummer | 308921 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa med tätning 3 mm
på begäran
I lager
289 styck i lager
308,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
347,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
328,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER16 | ER32 | ER25 |
Utvändig-⌀ D | 17 | 33 | 26 |
totallängd L | 27,5 | 40 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 425 E | 469 E | 429 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |