ER-spännhylsa 3 mm

Art-nr: 308918 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 3 mm
fäste ER 11
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4008E
Utvändig-⌀ D 11,3 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308918 3
EAN/GTIN 4045197763778
Tillverkarens nummer 308918 3

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Spänndiameteröverbryggningen är varje gång upp till 0,5 mm mindre.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen