{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nom. spänn-⌀ d | 3 mm | |
fäste | ER 20 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Typ | 427 E | |
Utvändig-⌀ D | 20,7 mm | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 308916 3 | |
EAN/GTIN | 2050001767127 | |
Tillverkarens nummer | 13724010300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spännhylsa med tätning 3 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
666,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
289 styck i lager
308,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
347,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
328,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | ER 20 | ER16 | ER32 | ER25 |
Utvändig-⌀ D | 20,7 | 17 | 33 | 26 |
totallängd L | 31,5 | 27,5 | 40 | 34 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 427 E | 425 E | 469 E | 429 E |
Produktslag | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa | Spännhylsa |