ER-spännhylsa, ER 11, nom. spänn-⌀ d: 1,5mm

Art-nr.: 308881 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
47 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 1,5 mm
fäste ER 11
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 4008 E
Utvändig-⌀ D 11,3 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308881 1,5
EAN/GTIN 2050001767981
Tillverkarens nummer 13711010150

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen