ER-spännhylsa 4,5 mm

Art-nr: 308878 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nom. spänn-⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nom. spänn-⌀ d 4,5 mm
fäste ER 8
Norm ISO 15488-B
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Typ 4004 E
Utvändig-⌀ D 8,5 mm
totallängd L 13,6 mm
Produktslag Spännhylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308878 4,5
EAN/GTIN 2050001767035
Tillverkarens nummer 13710010450

Benämning

Utförande:

Helt härdade och slipade.
Korrosionsskydd: Hela spännhylsan är belagd med FAHRION Protect, även på funktionsytorna.

Fördel:

Beläggningen förlänger spännhylsans livslängd samt säkerställer bästa funktion och precision.

Anmärkning:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. ⌀ 10−9 mm, utom för ⌀ 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen