Dragtapp Haas-Mikron 45° utan hål tätad 40

Art-nr: 308685 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Enhetspris inklusive moms
  • Dragtapp norm: MAS 403

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    passar för konor 40
    Dragtapp norm MAS 403
    Kragdiameter D 23 mm
    Huvud-⌀ D1 15 mm
    totallängd L 57 mm
    L1 32 mm
    gängaM M16
    max. åtdragningsmoment 50 Nm
    passar för konor med färgkod SK 40
    nyckelvidd 19 mm
    Produktslag Dragtappar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 308685 40
    EAN/GTIN 4045197701015
    Tillverkarens nummer 308685 40

    Benämning

    Beskrivning:

    Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

    Användningsdata:

    För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

    Anmärkning:

    Tätad − med O-ring.
    Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
    Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen