Dragtappar Mazak, form A, med hål, passar för konor: 40M

Art-nr.: 308670 40M
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
968 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar för konor Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Dragtapp norm: CAT

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för konor 40
Hålegenskap med hål
Dragtapp norm CAT
Kragdiameter D 21,8 mm
Huvud-⌀ D1 18,79 mm
totallängd L 41,25 mm
L1 16,25 mm
gängaM M16
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
hål-⌀ 6 mm
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 308670 40M
EAN/GTIN 4045197439185
Tillverkarens nummer 308670 40M
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Vetter mot framsida.
Tätad.

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

  • För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.
  • I fleroperationsmaskiner (maskiner med automatisk verktygsväxlare).
  • I NC-maskiner (maskiner utan automatisk verktygsväxlare).

Anmärkning:

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.
Ingen passande spännyckel finns.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen